| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1038111800 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260267163009 |
| |
|
| | |
| Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Chili Powder BLÖMBOOM bedeutet »affenstark«. Während die dazugehörige Sprache noch irgendwo auf ihre Entdeckung wartet, wurde bereits hier der richtige Kakao schon gefunden: Die Kakaobohnen reifen auf Bio-Plantagen in Südamerika und Afrika. Das schmeckt man, und deshalb wird richtig viel davon verwendet. Der Kakaoanteil kann sich sehen lassen. Denn mehr ist mehr. Und weniger wäre affig. Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Chili Pulver kaufen Kaufe Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Chili Powder günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 200g Blömboom Bio Dark Hot Chocolate Chili Powder und 1 Meßlöffel Zutaten Rohrzucker* 58%, Kakao (stark entölt)* 41%, Chili*. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung Ca. 1 gehäuften Messlöffel (25 g) Dark Hot Chocolate Chili Powder in 200 ml heiße Milch (70°C) geben und verquirlen, bis sich der Kakao vollständig gelöst hat. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Blömboom GmbH Sickingenstr. 20-28 10553 Berlin, Deutschland Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1649 kj / 391 kcal Fett 3,08 g davon gesättigte Fettsäuren 1,9 g Kohlenhydrate 73,85 g davon Zucker 68,86 g Eiweiß 16,35 g Salz 0,63 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, chili, Blömboom, dark, Hot, Chocolate, Powder, kakao, pulver, 200g Dose |
| | |
| |