| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037826311 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539014109 |
| |
|
| | |
| Lindt Edelbitter Mousse Schokoladen-Trüffel - Tafelschokolade Der besonders hoher Kakao-Anteil von 70% in der Schokolade verleiht dieser köstlichen Edelbitter-Tafel die typisch aromatische Note dunkler Schokolade, abgerundet durch einen Schokoladentrüffeln auf dunkler Mousse au Chocolat. Diese cremige Schokoladen-Trüffel bildet durch seine leichte Süße verbunden mit dem kakaointensiven Geschmack die ideale Abrundung zu extra aufgeschlagenen dunklen Mousse au Chocolat. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 150g Tafel-Schokolade Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Butterreinfett , Kakaobutter, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel (Sorbit), Emulgator ( Sojalecithin ). Kann Haselnüsse , Mandeln und andere Schalenfrüchte, Milch enthalten . Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2301 kJ/ 554 kcal Fett 38 g davon gesättigte Fettsäuren 23 g Kohlenhydrate 42 g davon Zucker 35 g Eiweiß 6,7 g Salz 0,07 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Truffes-Pralinés, Trüffel, Trüffel-Pralinen, Trüffelpralinen, lindt schokolade, schokolade, lindt, tafel, edelbitter, mousse, chocolade, trüffel, kakao, cacao |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,554* | € 4,574* | | | | Lager 4YWAF | | | | 13 | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 4,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 3,01* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,15 Kilogramm (ab € 23,40* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück | Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|