| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037348139 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008167359418 |
| |
|
| | |
| Eistee - Aromatisierte Teemischung Jedes Jahr in den Sommermonaten wird das Dallmayr Teesortiment um den Eistee ergänzt. Die feinaromatische Teemischung besteht aus Rooibostee, Grünem Tee und Schwarzem Tee. Der Blend ist mit Hibiskusblüten, Apfelstücken, Lemongras, Orangenschalen und natürlichem Aroma verfeinert und schmeckt herrlich erfrischend. Tipp: Im Glas serviert ist der Dallmayr Eistee mit seiner leuchtend roten Farbe ein absoluter Hingucker. Dallmayr Tee kaufen Bestelle Dallmayr Tee einfach online bei uns. Durch unsere schnelle Lieferung erhälst du köstlichen Dallmayr Tee unkompliziert zu dir nach Hause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g loser Tee Zutaten Rooibuschtee, Hibiskusblüten, Grüner Tee, Schwarzer Tee, Apfelstücke, Lemongras (4%), Orangenschalen (3,5%), natürliches Aroma. Zubereitung 4-5 Esslöffel mit 0,5l heißem Wasser übergießen (Ziehzeit 5 Minuten) Dann auf 500g Eis oder Eiswasser gießen - nur so bleiben Aroma und Geschmack voll erhalten. Aufbewahrungshinweis: Tee ist ein empfindliches Naturprodukt. Lager ihn deshalb kühl, trocken und nicht in der Nähe von stark riechenden Produkten. Gut verschließbare Teedosen sind ideal zur Aufbewahrung oder als kleines Geschenk für Teeliebhaber geeignet. Hersteller / Importeur Alois Dallmayr Dienerstraße 14-15 80331 München
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, Rooibos, Rooibos-Tee, Rooibostee, Rooibusch-Tee, Rooibuschtee, Rotbusch-Tee, Rotbuschtee, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, eistee 0,5 l, eis tee, 8 kräuter tee, dallmayr, tee, eistee, kaltgetränk, icetea, tea, lose, teemischung |
| | |
| |