| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037289742 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8013663001835 |
| |
|
| | |
| O'CCAFFÈ Crema E Aroma, 250g ganze Bohne Verwöhne dich mit dem dichten und umhüllenden Geschmack von O´CCAFEÈ´s Creme E Aroma, der sich aus drei verschiedenen Arabica Sorten zu deinem perfekten Kaffee verschmilzt. Der Kaffee zeichnet sich durch eine Mischung aus natürlicher süße, einer leichten Säure und einem Nachgeschmack von Lakritze aus. Die 100% Arabica Crema E Aroma Kaffeebohnen garantiert dir einen unverwechselbaren Geschmack mit einer blumigen und fruchtigen Note. Die ganzen Bohnen sind ideal für die Zubereitung im Kaffeevollautomaten, in der Siebträgermaschine und in der French Press. Für die ganze Entfaltung des intensiven Aromas werden die Bohnen bei 220°C schonend und langsam für 17-20 Minuten mit heißer Luft in der Trommel geröstet und bis zu 72 Stunden in Silos ruhen gelassen. Der Kaffee wird nicht industriell und ohne Zusatzstoffe verarbeitet. Mischung aus drei Arabicasorten Leichte Säure und umhüllender Lakritz-Nachgeschmack Natürliche Süße Nicht industriell und ohne Zusatzstoffe 100% Arabica Bohnen Die Mischung aus drei verschiedenen Arabica Sorten ist perfekt aufeinander abgestimmt. Ein besonders tiefgründiger Kaffee mit der natürlichen Süße, Säure und dem Nachgeschmack von Lakritze. Lieferumfang 250g O'CCAFFÉ Crema E Aroma Bohnen. Zutaten: Geröstete Kaffeebohnen Kompatibilität Für alle Kaffeezubereitungen geeignet. Aufbewahrungshinweise: Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Italvi S.r.l. Italy Via Trebbia, 21 04100 Latina
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffeebohnen 250g, kaffee bohnen, automatenkaffee bohnen, occaffe, ccaffe, ganze, bohne, kaffee, o caffe, crema, e aroma, o'ccaffe, o'caffe |
| | |
| |