| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037232526 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475080550 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Bergfreundin Bio, loser Tee Willi Dungl® Bergfreundin, die lose Bio Teemischung, die nachhaltig beeindruckt. Als Pionier seiner Zeit hat Willi Dungl Natur und Wissen in Einklang gebracht. So finden einzig hochwertige Kräuter aus biologischem Anbau ihren Platz in den losen Tees. Fenchel, Salbei und Thymian verleihen der Mischung ihren krautigen Geschmack, die durch die Frische der Pfefferminze, Melisse und Zitronengras ausbalanciert wird. Äpfel und Brombeerblätter geben der Mischung gemeinsam mit Hagebutten ihre angenehme Süße. Mit Willi Dungls Bergfreundin genießt man die natürliche Bio-Vielfalt. Lass die sorfältig erlesenen Kräuter auf sich wirken. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 40 g lose Kräuterteemischung Zutaten: Äpfel*, Zitronengras*, brombeerblätter*, Fenchel*, Pfefferminze*, Meliise*, Salbei*, Hagebutten*, Thymian*. *aus kontrolliert biologischen Anbau Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml** Brennwert 4 kJ / 1 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker 0,0 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |