| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507253 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475002965 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Bio Blasen-Nieren-Tee Willi Dungl's "Blasen-Nieren Tee" ist ein Kräutertee der die Harnwege unterstützt. Die Hagebutte bildet die wertvolle Basis der Bio Teemischung. Die Pfefferminze ist seit der Antike für ihre hervorragenden Eigenschaften bekannt und galt im Mittelalter als Symbol des Glücks. Süßholz ist ein Meister der Entspannung und wir seinem Namen gerecht, indem es für eine leichte Süße sorgt. Die Blätter der Birke und der Brennessel sind angenehm für Blase und Nieren. Wacholderbeeren und Preiselbeeren unterstützen und geben eine feine fruchtige Note. Zitronengras verleiht dem Tee eine natürliche Frische. Somit vereint Willi Dungl auf einzigartige Weise Geschmack und Eigenschaften der Zutaten und lässt so traditionelles Wissen weiterbestehen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Hagebutten, Birkenblätter, Zitronengras, Brennessel, Süßholzwurzel, Wacholderbeeren, Preiselbeeren Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |