Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036239549 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4039398111513 |
| |
|
| | |
| Gorilla Bar Crema, 1000g ganze Bohne Der pure Espresso-Genuss Der Bar Crema von Gorilla ist eine reine Mischung aus Robusta-Bohnen. Sein kräftiger Geschmack wird durch eine Mischung aus nussigen und würzigen Aromen betont. Die Bohnen werden schonend und dunkel geröstet, was dem Espresso eine besonders intensive Note verleiht. Ein besonderes Merkmal des Bar Crema ist seine stabile und einzigartige Crema, die dem Kaffee eine angenehme Geschmeidigkeit verleiht. Dieser Kaffee kann in allen gängigen Kaffeemaschinen zubereitet werden, sei es ein Siebträger oder ein Kaffeevollautomat. Gorilla Bar Crema für verschiedene Zubereitungsweisen Die Zubereitung dieses Kaffees ist mühelos und passt sich deinem Lebensstil an. Ob du eine Siebträger, Kaffeevollautomaten oder in der Espressokanne es verwendest, der Bar Crema wird dich mit seinem vollen Geschmack und seiner Tiefe verzaubern. Die traditionsreiche Kaffeerösterei A. Joerges aus Obertshausen, verkörpert durch die Marke Gorilla, steht für jahrzehntelange Hingabe und Expertise im Kaffeehandwerk. Meisterhafte Espressomischung aus erlesenen Kaffeebohnen 100% Robusta Blend aus Asien und Afrika Der kräftige Extra-Kick für Espresso, Latte Macciato oder Cappuccino Einfache Zubereitung für viele Kaffeemaschinen Eine Tradition der Kaffeerösterei A. Joerges aus Obertshausen – verkörpert durch Gorilla Gorilla Kaffee kaufen - online bei uns Besten Gorilla Kaffee kaufst du in unserem Shop per unkomplizierter Online-Bestellung. Dank unserer schnellen Lieferbedingungen lässt der Kaffeegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang 1000g Gorilla Bar Crema Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen Kompatibilität Der Kaffee ist besonders für die Verwendung im Kaffeevollautomaten geeignet. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur A. Joerges GmbH Raiffeisenstraße 10-12 D-63179 Obertshausen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, Nagel-Hebeleisen, Nageleisen, Zimmermannseisen, kaffeebohnen 1kg gorilla, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Gorilla, bar, crema, ganze, bohne, kaffee, premium, espresso, silber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 11,37* | € 16,17* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 14,15* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 217,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|