| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035604183 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260379219144 |
| |
|
| | |
| Mocambo Probierpaket Das Starterpaket von Mocambo ist ideal um die Facetten der verschiedenen Bohnen-Mischungen und Röstungen zu erkunden. Verpackt in der hochwertigen Holzbox ist das Probierpaket ein besonderes Geschenk an Kaffee-Liebhaber. Der Deckel der Box lässt sich herausziehen und als Aufsteller verwenden, der interessante Informationen für den jeweiligen Kaffee liefert. mocambo Brasilia ganze Bohne - der Kräftige Diese kräftige Mischung aus 60% Arabica und 40% Robusta besticht durch vollmundigen Geschmack, kompakte Crema und Karamellnoten. Brasilia ist die würzige Mischung für den Freund des wahren Espresso. Die Kaffeebohnen stammen aus Brasilien und Indien. mocamob Suprema ganze Bohne - der Ausgeglichene Suprema ist eine rundum harmonische Komposition aus dem vollem Temperament des Brasilia und der wunderbaren Milde des Gran Bar; weich und dennoch würzig, mit Fülle und Geschmack bietet er in jeder Zubereitungsart vorzüglichen Genuss. Die Robusta und Arabica Bohnen stammen aus Brasilien, Costa Rica und Indien. mocambo Gran Bar ganze Bohne - der Milde Eine harmonische Mischung aus milden Kaffeesorten - Gran Bar zeichnet sich aus durch seine angenehme Milde aus. Dieser weiche, cremige Kaffee bietet schonenden Genuss bei vollem Aroma. mocambo Aroma ganze Bohne - der extra Milde Für die Fairtrade-Mischung Aroma werden 90% Arabica und 10% Robusta Bohnen von höchster Qualität verwendet. Das Ergebnis ist ein aromatischer Kaffee, der mit fruchtigen Noten, mittlerem Körper, ausgeorägter Säure und geringer Bitterkeit überzeugt. Lieferumfang Eine Geschenk Holzbox von mocambo mit folgenden Inhalt: Mocambo Brasilia Crema e Aroma, 250g ganze Bohne Mocambo Suprema Selezione Rossa, 250g ganze Bohne Mocambo Gran Bar Selezione Oro, 250g ganze Bohne Mocambo Aroma Selezione Arabica, 250g ganze Bohne Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen Kompatibilität Der Kaffee ist besonders für die Verwendung im Kaffeevollautomaten geeignet. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur Drago mocambo GmbH Röntgenstraße 26 D- 42477 Radevormwald www. dragomocambo.com
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transfair-Kaffee, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen mocambo, kaffee bohnen, kaffeebohnen 250g, Mocambo, geschenk, box, kiste, holz, probier, paket, ganze, bohne |
| | |
| |