| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035592387 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221037595 |
| |
|
| | |
| Meßmer COLD TEA Kaltaufguss Pyramidenbeutel für die Wasserflasche Erlebe das fruchtige Aroma von Meßmer COLD TEA – die erfrischende und genussvolle Art, den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen. Der spritzig-fruchtige Teegenuss schmeckt herrlich nach Melone und sonnenverwöhnten Erdbeeren. Meßmer COLD TEA ist ein schnell zubereiteter Früchtetee, denn Du benötigst lediglich den Meßmer-Pyramidenbeutel und kaltes Wasser. Genieße sommerliches Tee-Feeling zu Hause, als Durstlöscher unterwegs und nach dem Sport. Meßmer COLD TEA für mehr Geschmack in der Flasche Meßmer COLD TEA schmeckt einfach überall und ist perfekt für unterwegs, fürs Büro oder beim Sport, denn er ist schnell und einfach zubereitet. Für die Zubereitung von Meßmer COLD TEA Kaltaufguss Tee brauchst Du kein kochendes Wasser, denn COLD TEA Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Schnell trinkbereit genießen - ganz ohne Wasserkocher. Zubereitung von Meßmer COLD TEA Die Meßmer COLD TEA-Pyramidenbeutel einfach mit 500ml kühlem Wasser aufgießen und nach 8 Minuten Ziehzeit genießen. Weil COLD TEA Pyramidenbeutel von Meßmer weder Faden noch Papieretikett haben, kann der Pyramidenbeutel einfach im Trinkgefäß bleiben. Damit ist Meßmer COLD TEA perfekt für weithalsige Trinkflaschen geeignet. Einfach Pyramidenbeutel aufgießen, Flasche verschließen, 8 Minuten warten und gelegentlich schütteln. Für einen stets frischen Genuss innerhalb von 4 Stunden verzehren. Meßmer COLD TEA – Früchtetee ohne Kalorien COLD TEA Melone-Erdbeere von Meßmer ist eine gute Alternative zu gezuckerten Früchtetees. Das wunderbar erfrischende Aroma von Melonen und Erdbeeren genießt Du zuckerfrei kalorienfrei bei vollem Geschmack Dafür sorgen die fruchtigen Zutaten aus Hagebutten, Hibiskus, Orangenschalen, Melonensaftgranulat und Erdbeeren. Meßmer COLD TEA Melone-Erdbeere enthält die Süße aus Süßkraut. Meßmer COLD TEA bestellen bei uns Online-Shop kannst Du Meßmer COLD TEA Sorten unkompliziert online bestellen und kaufen. Profitiere von unserer schnellen Lieferung und genieße mit Meßmer COLD TEA erfrischenden Kaltaufguss-Tee Zuhause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Meßmer Cold Tea Melone-Erdbeere, 14 Pyramidenbeutel für die Wasserflasche - ohne Metallklammer und plastikfrei - Zutaten: Hagebutten, Hibiskus, Orangenschalen, natürliches Aroma, Süßkraut, Rote Bete, Pfefferminze (3%), Melonensaftgranulat (Maltodextrin, Melonensaftkonzentrat), Erdbeeren. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 10 kJ / 2 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,6 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, messmer 6-kräuter tee, aroma tee, aromatisierter tee meßmer, meßmer, cold, tea, utz, pyramide, kalt, aufguss, melone, erdbeere |
| | |
| |