| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035577256 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 42345916 |
| |
|
| | |
| ChariTea clean green, 20 Teebeutel Kräutertee-Mischung mit grünen Darjeeling und argentinischer Mate Geschmeidig bleiben, lautet die Devise. Um wertvolle Pflanzenstoffe des grünen Darjeelings zu entfalten, werden die frischen Blätter gerollt und trocknen in Ruhe in der Himalaya-Luft Indiens. Mit belebender Mate aus Argentinien und frischem Zitronengras aus Ägypten bilden sie einen herrlichen Tee-Mix für Körper und Geist. Wer sich zurücklehnt, schmeckt vielleicht die feinen Nuancen von Holunderblüte, Brennnessel und Zitronenmyrte heraus. Aber kein Stress - man darf den Tee auch einfach nur genießen. Natürlich, mit Sorgfalt und Umsicht hergestellt Charitea ist Bio-Tee mit einem guten Zweck. Unsere Zutaten sind ökologisch angebaut und fair gehandelt. So unterstützen wir eine nachhaltige, gerechte Landwirtschaft. Jede verkaufte Packung ChariTea unterstützt zusätzlich zum Fairen Handel den Lemonaid & ChariTea e.V. mit 10 Cent und finanziert so Entwicklungsprojekte in den Anbauregionen. Zum Beispiel das Diyanilla Technical Institute - eine Berufschule, an der die Kinder der Teepflücker berufliche Alternativen abseits der Teeindustrie finden. Mehr Infos dazu finden Sie auch auf https://charitea.com/. ChariTea kaufen bei uns Erleben Sie mit dem wunderbar Geschmack von ChariTea mit uns. Einfach online im Online-Shop bestellt, erreicht Sie Ihre Sendung meist bereits am folgenden Tag. Lieferumfang ChariTea clean green - 20 x 2g Doppelkammerbeutel, einzelverpackt Zutaten: Grüner Tee*(20%), Zitronengras*(12%), Brennnesselblätter*(12%), Mate Tee*(11%), Pfefferminze*, Krauseminze*, Zitronenmyrte*(5%), Holunderblüte*(5%), Guaranasamen*, Löwenzahnwurzel*, Matcha*(2%), Zitronenöl*, Sanddornaroma *aus kontrolliert biologischen Anbau. Grüner Tee, Zitronengras, Pfefferminze, Krauseminze: Fairtrade-zertifiziert und von Fairtrade-Standards gehandelt Ursprungsland: Argentinien, Indien Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lemoniad Beverages GmbH Neuer Kamp 31 D-20359 Hamburg www.charitea.com
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8 kräuter tee, grüner tee, charitea, green, clean, vegan, fairtrade, bio, grün, beutel, kräuter |
| | |
| |