| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1033519497 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008837234526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bünting Bio Fenchel-Anis-Kümmel Tee Erleben Sie mit Bünting Tee einen herrlichen Fenchel-Anis-Kümmel Tee aus besten Bio-Zutaten. Die aromatischen Kräuter Fenchel, Anis und Kümmel sind wegen ihrer positiven Eigenschaften für Magen und Darm sehr beliebt. Bünting Bio Fenchel-Anis-Kümmel Tee besteht aus hochwertigen Komponenten aus streng kontrolliertem biologischen Anbau. Der süßlich-herbe Geschmack des Bio FAK Tees wird abgerundet durch das feine Aroma von Blättern der Zitronenverbene. Bio Fenchel-Anis-Kümmel-Tee von Bünting genießen Sie zur Dosierung ganz nach Ihrem Geschmack als losen Tee. Zubereitung Fenchel-Anis-Kümmel-Tee Für die Zubereitung des Fenchel-Anis-Kümmel Tees geben Sie 2g Tee (etwa zwei Teelöffel) pro Tasse in einen Teefilter. Der Tee wird mit sprudelnd-kochendem Wasser aufgegossen. Der Aufguss hat eine Ziehzeit von etwa 8 Minuten. Bünting Bio Fenchel-Anis-Kümmel Tee kaufen Bestellen Sie den exquisiten Bio Fenchel-Anis-Kümmel Tee von Bünting Tee einfach und schnell online bei uns. Durch unsere schnellen Lieferzeiten lässt der Teegenuss nicht lange auf sich warten. Zubereitung Pro Tasse zwei Teelöffel Tee (ca. 2g) in einen Bünting Teefilter geben. Sprudelnd-kochendes Wasser aufgießen. Den Aufguss je nach Geschmack ca. 8 Minuten ziehen lassen. Bünting Bio Fenchel-Anis-Kümmel schmeckt pur oder leicht gesüßt. Dieses Produkt wurde Bio zertifiziert. Geprüft durch Kontrollstelle DE-ÖKO-001. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Bünting Tee Fenchel-Anis-Kümmel Zutaten Fenchel* (30%), Anis* (20%), Zitronenverbeneblätter*, Kümmel* (10%) *kontrolliert biologischer Anbbau Hersteller / Importeur J. Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8 kräuter tee, kräuter tee, bünting, tee, fenchel-anis-kümmel, fenchel, anis, kümmel, bio, lose, loser, braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |