| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1033044435 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008837223131 |
| |
|
| | |
| Ayurvedischer Bio Gewürztee von Bünting Tee Mit der ayurvedischen Gewürztee-Mischung von Bünting Tee genießen Sie einen inspirierenden Tee mit besten Zutaten aus biologischem Anbau. Die frische Note von Zitronengras und würzigem Ingwer wird harmonisch kombiniert mit der wärmenden Würze von Zimt, Kardamom und Gewürznelke. Pfefferminze und geröstete Zichorienwurzel runden das ayurvedische Geschmackserlebnis perfekt ab. Bio Ingwer Tee mit Zitronengras von Bünting Tee Dieser wunderbar würzige ayurvedische Teegenuss von Bünting Tee Bio Ayurvedischer Gewürztee schmeckt als wärmendes Heißgetränk – besonders im Winter oder wenn Ihnen nach einer Portion wohliger Wärme ist. Ayurvedischen Gewürztee zubereiten Für den harmonischen Genuss von Bünting Tee Bio Ayurvedischer Gewürztee gießen Sie einen Teebeutel Gewürztee mit sprudelnd kochendem Wasser auf und lassen den Tee mindestens 5 Minuten ziehen. Dieser Tee verströmt ein herrlich würziges Aroma. Bünting Tee kaufen Entdecken Sie das großen Bünting Tee Sortiment im Online-Shop. Hier können Sie Bünting Tee Kräuter- und Gewürztee günstig online bestellen und kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 aromaversiegelte Aufgussbeutel à 1,75g Zutaten Zitronengras* (26%), Ingwer* (22%), Zimt* (18%), Zichorienwurzel* geröstet, Süßholzwurzel*, Pfefferminze* (5%), Kardamom* (3%), Gewürznelken* *kontrolliert biologischer Anbau Zubereitungshinweise Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel Hersteller / Importeur J.Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, 8 kräuter tee, aroma tee, Bünting, Teebeutel, Tee, ayurvedisch, gwürz, bio, kräuter, zimt, nelken, ingwer |
| | |
| |