| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030521074 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045317050283 |
| |
|
| | |
| Bärenmarke Leichte Kaffee-Milch 4% Fett, 340g Genieße mit Bärenmarke Leichte Kaffee-Milch eine unwiderstehlich vollmundige Kondensmilch mit 4% Fett. Die durch Kondensierung eingedickte Milch enthält weniger Wasser als Milch. Der konzentrierte, sahnige Geschmack macht Bärenmarke Kondensmilch 4% zu einem wunderbaren Genuss als Zugabe in Kaffee und Tee. Kondensmilch zum Kochen und Backen Kondensmilch findet auch vielfältige Anwendung in der Küche und ist so nicht nur als Schuss Milch in Ihrem Heißgetränk ein Genuss. Verwende Bärenmarke Kondensmilch zum Kochen und Backen oder zum Bestreichen von frischen Backwaren, um ihnen einen appetitlichen Glanz zu verleihen. Bärenmarke Kondensmilch - lange Haltbarkeit Bärenmarke Leichte Kaffee-Milch mit 4% Fett erhälst du in der 340g Dose. Durch ihre lange Haltbarkeit ist die Kondensmilch eine gute Alternative zu schnell verderblicher Frischmilch und durch die robuste Verpackung in der Dose unkompliziert zu lagern. Kondensmilch online kaufen Passend zu Kaffee oder Tee kannst du im Online-Shop Kondensmilch in verschiedenen Packungsgrößen für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 340g Bärenmarke Leichte Kaffee-Milch 4% Fett Zutaten fettarme Milch . Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. Hersteller / Importeur Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH 84442 Mühldorf / Germany Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 415 kJ / 99 kcal Fett 4,0 g davon gesättigte Fettsäuren 2,7 g Kohlenhydrate 9,8 g davon Zucker 9,8 g Eiweiß 5,9 g Salz 0,23 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kondensmilch 4% 340ml dosen, dosen milch, dosenmilch 4%, bärenmarke, kaffee, leichte, kondens, milch, 4, %, fett |
| | |
| |