| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030518696 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045317050290 |
| |
|
| | |
| Bärenmarke Ergiebige Kaffee-Milch 10% Fett, 340g Dose Genieße mit Bärenmarke Ergiebige Kaffee-Milch eine unwiderstehlich vollmundige und sehr ergiebige Kondensmilch mit 10% Fett. Die durch Kondensierung eingedickte Milch enthält weniger Wasser als Milch. Der konzentrierte, sahnige Geschmack macht Bärenmarke Ergiebige Kaffee-Milch 10% zu einem wunderbaren Genuss als Zugabe in Kaffee und Tee. Kondensmilch zum Kochen und Backen Kondensmilch findet auch vielfältige Anwendung in der Küche und ist so nicht nur als Schuss Milch in Ihrem Heißgetränk ein Genuss. Verwende Bärenmarke Kondensmilch zum Kochen und Backen oder zum Bestreichen von frischen Backwaren, um ihnen einen appetitlichen Glanz zu verleihen. Durch den Fettgehalt von 10% ist Bärenmarke Kondensmilch eine ergiebige Alternative zu Sahne. Bärenmarke Kondensmilch - lange Haltbarkeit Bärenmarke Ergiebige Kaffee-Milch mit 10% Fett erhälst du in der 340g Dose. Durch ihre lange Haltbarkeit ist die Kondensmilch eine gute Alternative zu schnell verderblicher Frischmilch oder Sahne und durch die robuste Verpackung in der Dose unkompliziert zu lagern. Kondensmilch online kaufen Passend zu Kaffee oder Tee kannst du im Online-Shop Kondensmilch in verschiedenen Packungsgrößen für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 340g Dose Bärenmarke Ergiebige Kaffee-Milch 10% Fett Zutaten Milch , Stabilisator E339 Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren Hersteller / Importeur Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH 84442 Mühldorf / Germany Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 637 kJ / 153 kcal Fett 10,0 g davon gesättigte Fettsäuren 6,7 g Kohlenhydrate 9,8 g davon Zucker 9,8 g Eiweiß 5,9 g Salz 0,23 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, dosenmilch 10%, dosen milch, glücksklee dosenmilch, bärenmarke, die, ergiebige, 10, %, kondens, milch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 20 | | € 4,99* | ab € 1,71* | € 2,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,196* | € 2,476* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 0,32 Kilogramm (ab € 5,34375* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Dosen | Mindestbestellmenge: 20 Dosen ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|