| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030518645 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045317050245 |
| |
|
| | |
| Glücksklee Kondensmilch 7,5%, 340g Dose online bestellen Genießen Sie mit Glücksklee eine unwiderstehlich vollmundige Kondensmilch mit 7,5% Fett, die den süßen Momenten im Leben die krönende Vollendung verleiht. Die durch Kondensierung eingedickte Milch enthält weniger Wasser als Milch. Der konzentrierte, sahnige Geschmack mach Glücksklee Kondensmilch 7,5% zu einem wunderbaren Genuss als Zugabe in Kaffee und Tee. Kondensmilch zum Kochen und Backen Kondensmilch findet auch vielfältige Anwendung in der Küche und ist so nicht nur als Schuss Milch in Ihrem Heißgetränk ein Genuss. Verwenden Sie Glücksklee Kondensmilch zum Kochen und Backen oder zum Bestreichen von frischen Backwaren, um ihnen einen köstlichen Glanz zu verleihen. Glücksklee Kondensmilch - lange Haltbarkeit Glücksklee Kondensmilch mit 7,5% Fett erhalten Sie in der 340g Dose. Durch ihre lange Haltbarkeit ist die Kondensmilch eine gute Alternative zu schnell verderblicher Frischmilch und durch die robuste Verpackung in der Dose lange und unkompliziert zu lagern. Kondensmilch online kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop Kondensmilch in verschiedenen Packungsgrößen für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 x Glücksklee Kondensmilch 7,5% Fett, 340g = 319ml. Zutaten Milch , Stabilisator E339. Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 553 kJ / 132 kcal Fett 7,5 g davon gesättigte Fettsäuren 5,0 g Kohlenhydrate 10,1 g davon Zucker 10,1 g Eiweiß 6,1 g Salz 0,3 g Aufbewahrungshinweise Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. Hersteller / Importeur Hochwald Foods GmbH 54424 Thalfang / Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, dosenmilch 7,5 %, dosen milch, glücksklee dosenmilch, glücks, klee, kondens, milch, 7, 5, % |
| | |
| |