| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030426746 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012824401464 |
| |
|
| | |
| Ayurvedische Kräuter- und Gewürzteemischung Feinherb, inspirierend, wüzig. Bisweilen verlieren wir den Kontakt zu unserer eigenen Seele. Feine Pflanzenbotschaften erinnern uns an die heitere Gelassenheit, die sich auf dem Grunde unseres eigenen Selbst befindet. Wir sehen wieder die Sonne hinter den Wolken und trinken einen süßen Tee, der schmeckt wie ein glücklicher Sommertag, inspiriert von würzigen, feinherben und zugleich fruchtigen Zutaten wie Hopfen, Orangenschalen oder Kardamom. Die subtile Botschaft dieses Tees ist: „Alles kommt zu seiner richtigen Zeit“. "Wir sind nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen. Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen." Einfache Übung zur Unterstützung der Abwehrkräfte Sitze auf den Fersen und verschränke die Finger im Nacken. Beuge dich nach vorne und bringe deine Stirn mit dem Ausatmen langsam zum Boden. Komme mit dem Einatmen langsam wieder hoch. Bemühe dich, die Wirbelsäule durchgehend gerade zu halten. Setze die Übung für 1-3 Minuten fort. Atme dabei intensiv durch die Nase. Dann setze dich gerade auf, nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne. Bitte frage Deinen Arzt, ob diese Übung für Dich geeignet ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 17 Aufgussbeutel (à 2,0g) Zutaten Zimt*(17%), Ingwer*, Fenchel*, Süßholz*, Anis*, Kardamom*, Orangenschalen*(3%), Hopfen*(3%), Basilikum*, Orangenöl*, schwarzer Pfeffer*, Lavendelblüten*, Bockshornklee*, Schafgarbe*, Nelken*, Zimtöl* *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Hersteller / Importeur YOGI TEA GmbH Burchardstraße 24 D-20095 HAMBURG DE-ÖKO-005
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, aroma tee, yogi, tea, bio, glücks, tee, grün, ayrvedisch, zimt, hopfen, orange |
| | |
| |