Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

illy Filter Intenso gemahlen, starke Röstung 250g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
illy Filter Intenso gemahlen, starke Röstung 250g
illy Filter Intenso gemahlen, starke Röstung 250g
illy Filter Intenso gemahlen, starke Röstung 250g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1024877487
Hersteller:
     illycaffè
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003753950921
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 250g
illy Filtro mit 100% Arabica Kaffeebohnen Genieße mit uns den temperamentvollen italienischen illy Espresso in der starken Röstung als fein gemahlener Filterkaffee. Kaffeekenner schätzen den Charakter von illy Dark Roast Filterkaffee, einer Komposition aus neun unterschiedlichen Arabica-Sorten. Für den illy Filtro in der starken Röstung als gemahlenen Kaffee werden nur die besten Kaffeebohnen aus den weltbesten Anbaugebieten zusammengestellt. Kräftiger Kaffee-Genuss mit der dunklen Röstung von illy Der illy Dark Roast Filterkaffee mit der schwarzen Farbkennzeichnung vereint die speziellen Noten jeder einzelnen Kaffeesorte mit dem Ergebnis eines illy Kaffees mit angenehm voller Konsistenz. Die illy Blend intensive Röstung zeichnet sich durch eine leichte Bitterkeit aus und verleiht dem Kaffee einnehmende Noten von Kakao und getrockneten Früchten mit einem vollmundigen Nachgeschmack. Für alle Kaffeeliebhaber, die den intensiven und aromatischen Geschmack als Filterkaffee bevorzugen. illy Blend – die perfekte Mischung Das Geheimnis des charakteristischen illy-Geschmacks liegt im illy Blend. Kaffeebohnen aus 9 Sorten Arabica Kaffeebohnen werden in den besten Anbaugebieten auf drei Kontinenten sorgfältig mit der Hand geerntet. Um eine gleichbleibende Qualität des exzellenten Kaffees zu garantieren, wird der illy Blend vor der Röstung immer wieder neu gemischt.  illy Qualität für besten Geschmack Zur illy Kaffeetradition gehören höchste Qualitätsansprüche bei der Verarbeitung des Kaffees. Für besten illy-Geschmack durchlaufen die 100% Arabica-Kaffeebohnen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie fein gemahlen in der Blechdose mit der schwarzen Kennzeichnung (ehemals schwarzer Deckel) für die dunkle/starke Röstung landen. Perfektes illy-Aroma durch patentierte Überdruck-Verpackung Für die perfekte Bewahrung des illy Aromas wird der illy Espresso in einem illy-exklusiven Überdruckverfahren in den stilvollen Kaffeedosen verpackt. Bei dem illy-patentierten Überdruck-Verfahren werden nicht nur die Aromen des Kaffees bewahrt, sondern durch die Zuführung von Stickstoff ideale Voraussetzungen geschaffen, unter denen der Kaffee weiter reifen und sogar noch verfeinert werden kann. illy FILTRO für die Zubereitung von Filterkaffee Filterkaffee von illy in der starken Röststärke ist ideal für die Verwendung in Kaffeemaschinen für Filterkaffee geeignet. illy Kaffee kaufen Kaufe illy Kaffee günstig im Online-Shop. Durch unsere schnellen Lieferbedingungen lässt der exzellente Kaffeegenuss nicht lange auf sich warten.   Lieferumfang 250g illy Filter Coffee dunkle Röstung, gemahlen Kompatibilität  Ideal für alle Kaffeemaschinen. Aufbewahrungshinweise: Unsachgemäßen Gebrauch der Dose vermeiden. Bitte vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Hersteller / Importeur Hergestellt in Italien und vertrieben in Deutschland durch: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland Staffelseestraße 4, 81477 München

Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee illy, dunkel, arabica, filtro, kaffee, illy, blend, stark, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 25,32* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,35*
€ 8,93
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,26*
€ 8,84
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,95*
€ 8,51
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,86*
€ 8,41
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,58*
€ 8,11
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,33*
€ 6,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.