| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024493183 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8003753970073 |
| |
|
| | |
| illy Arabica Selection Guatemala – Monoarabica Espressobohnen Erleben Sie mit den außergewöhnlichen illy Kaffees der Arabica Selection Reihe besondere Espressobohnen mit den ganz charakteristischen Geschmacksprofilen ihrer Herkunftsregion. Die illy Arabica Selection Guatemala (vormals Monoarabica Guatemala – neues Design bei gleichem Inhalt) besticht durch ihr komplexes Aroma mit markanten Noten von Schokolade, Karamell und süßem Honig. Durch das spezielle illy Röstprofil entwickeln sich die Aromen optimal und machen die Arabica Selection aus Guatemala von illy zu einem vollmundigen Genuss. 100% Arabica erlesener Arabica-Kaffee Während der beliebte illy Blend aus neun unterschiedlichen Arabica-Kaffees besteht, die in ihrem Zusammenspiel den unverwechselbaren illy Geschmack ergeben, präsentiert illy mit der Arabica Selection einzelne Arabica-Kaffeesorten mit dem unverwechselbaren Geschmack ihrer Herkunftsregion. Für das Erlebnis der ganz spezifischen Charakteristika jedes einzelnen Kaffees des Blends, erhalten Sie bei uns die illy Kaffeebohnen als Single Origins. Sortenrein und natürlich 100% Arabica. illy-Bohnen aus Guatemala Die Kaffeebohnen für die Arabica Selection Guatemala stammen aus den Gebirgsregionen Fraijanes und Huehuetenango in Guatemala. Hier wachsen die Kaffeepflanzen in bis zu 2000 Meter Höhe im Schatten der hohen Bäume des Maya-Waldes. Die eigentlich kühlen Höhenlagen werden durch warme Winde aus Mexiko abgemildert. So ergibt sich ein perfektes Klima für den Guatemala-Kaffee, der eine ausgeprägte Süße mit einem reichen Bouquet und akzentuierten Noten von Schokolade, Karamell, Zitrusfrüchten und Honig entwickelt. kräftig und stark im Geschmack ausgeprägter Körper Schokoladen-Noten mit Akzenten von Zitrusfrüchten und Honig illy Kaffee kaufen - online bei uns Genießen Sie unverwechselbaren Kaffee nach italienischer Tradition. illy Kaffee können Sie bei uns unkompliziert online bestellen und kaufen - zu dauerhaft günstigen Preisen. Dank unserer schnellen Lieferbedingungen lässt der Kaffeegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang 250g illy Arabica Selection aus Guatemala. Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen. Kompatibilität Ideal für alle Kaffeevollautomaten. Aufbewahrungshinweise Unsachgemäßen Gebrauch der Dose vermeiden. Bitte vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Hersteller / Importeur Hergestellt in Italien und vertrieben in Deutschland durch: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland Staffelseestraße 4, 81477 München
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, kaffeebohne illy, kaffee bohnen, kaffeebohnen 250g, illy, Monoarabica, Guatemala, ganze, Bohne espressobohnen, selection, Arabica, 100% |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 6,72* | € 9,06* | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 6,41* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,25 Kilogramm (ab € 26,88* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|