| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024092281 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001257159004 |
| |
|
| | |
| Bereits im Altertum wurde die Brennnessel wegen ihrer zahlreichen positiven Wirkungen auf den menschlichen Körper und wegen ihres würzigen Geschmacks geschätzt. In der Meßmer Brennnessel-Mischung hat Meßmer Brennnesseln mit Süßholzwurzeln und Fenchel zu einer ausgewogenen Mischung vereint – für ein fein-würziges Genuss-Erlebnis. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Brennnesseln (51%), Brombeerblätter, Fenchel, Süßholzwurzeln. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 bis 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0,0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,30* | € 3,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 46,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|