Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000454300 Herst.-Nr.: 72250 D 10 H EAN/GTIN: 4014296151571 |
| |
|
| | |
| Sitz und Rückenlehne schwarz, aus strapazierfähigem Kunstleder · ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar · mit Lendenwirbelstütze · Permanentkontaktmechanik zum Verstellen der Rückenneigung · Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Sitzhöhenverstellung: | 420-550 mm | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl topstar kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Arbeitsdrehstühle, Corona, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,91* | € 116,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,09* | € 116,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,25* | € 116,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 93,532* | € 118,582* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 137,13* | € 170,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|