Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT600mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000452942
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096364
EAN/GTIN:
     4026212268683
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 35,71*
Lager 4BULW
44
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 27,48*
€ 35,88*
2 Tage
62
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 29,84*
€ 39,15*
2 Tage
62
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 40,18*
6 Tage
62
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,92*
€ 40,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,88*
€ 42,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,70*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,17*
Ähnlich
META
20096363
ab € 25,04*
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,92*
Ähnlich
META
200184118
ab € 60,83*
Ähnlich
META
200184119
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.