Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META 20096364 Fachboden B1000xT600mm Tragfähigkeit 150 kg Stahlblech silber ver


Menge:  Paar  
Produktinformationen
META 20096364 Fachboden B1000xT600mm Tragfähigkeit 150 kg Stahlblech silber ver
META 20096364 Fachboden B1000xT600mm Tragfähigkeit 150 kg Stahlblech silber ver
META 20096364 Fachboden B1000xT600mm Tragfähigkeit 150 kg Stahlblech silber ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301254
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096364
EAN/GTIN:
     4026212268683
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden B1000xT600mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
20096364
Werksnummer:
9000452942
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
8,010000
Gewicht brutto Kg:
10,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
B1000xT600mm Tragfähigkeit 150 kg
Produktart:
Fachboden
Ausfuehrung:
für Steckregal
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,18*
€ 35,45*
2 Tage
49
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 27,40*
€ 35,62*
2 Tage
70
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 29,78*
€ 38,85*
2 Tage
70
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 39,94*
Lager 1955
70
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,76*
€ 40,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,86*
Ähnlich
META
200184118
ab € 60,86*
Ähnlich
META
200184119
ab € 65,16*
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,74*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,22*
Ähnlich
META
20096363
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.