Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT600mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000452942
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096364
EAN/GTIN:
     4026212268683
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,34*
€ 39,23*
1 Tag
71
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 30,59*
€ 39,41*
5 Tage
71
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 39,59*
3 Tage
71
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 31,28*
€ 40,20*
1 Tag
71
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 41,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paar
ab 4 Paar
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paar
ab 7 Paar
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paar
ab 8 Paar
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paar
ab 9 Paar
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 57,94*
Ähnlich
META
200184118
ab € 68,11*
Ähnlich
META
200184119
ab € 73,03*
Ähnlich
META
200176695
ab € 24,13*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,45*
Ähnlich
META
20096363
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.