Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit PHUSE35 35mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000677815
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047791
EAN/GTIN:
     4012802822519
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
3,06 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Marke:
INA
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
35 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,28*
€ 68,03*
4 Tage
34
€ 4,30*
ab € 67,87*
€ 84,08*
6 Tage
34
€ 5,45*
ab € 78,47*
€ 92,06*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 92,49*
Lager 4BULW
24
€ 5,59*
ab € 81,11*
€ 95,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 81,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.