Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 33111 ID 55mm AD 95mm Breite30mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000510316
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10054610
EAN/GTIN:
     9008745140860
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,86 kg
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 29,64*
€ 40,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 31,00*
€ 42,30*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,61*
€ 43,98*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.797,88*
€ 1.887,14*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.