Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251346
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     33111
EAN/GTIN:
     9008745140860
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
Innen 55 mm
Außen 95 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,86 kg
EAN 9008745725197
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 33111 ID 55mm AD 95mm Breite30mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33111
Werksnummer:
10054610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 29,78*
€ 40,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 31,00*
€ 42,38*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,59*
€ 43,97*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 1.797,56*
€ 1.884,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,44*
€ 2.242,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,27*
€ 2.218,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,06*
€ 2.174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,87*
€ 2.156,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.797,56*
€ 2.139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.