Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 33111 ID 55mm AD 95mm Breite30mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
NKE 33111 Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 95 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000510316
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10054610
EAN/GTIN:
     9008745140860
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE Kegelrollenlager 33111 ID 55mm AD 95mm Breite30mm NKE Breite 30 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,86 kg Marke NKE Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,86 kg
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 29,62*
€ 40,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 31,08*
€ 42,37*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,53*
€ 44,06*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.798,68*
€ 1.891,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.