Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett NSF-H1 transp.85g Tube WEICON


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000325887
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26350085 / 10050566
EAN/GTIN:
     4024596076122
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
weicon silikonfett 85g
schmierfett
haftstark · transparent · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · NSF H1-Registrierung (Reg.-Nr. 164208), eignet sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen · kann in der Lebensmitteltechnik, der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen · besonders materialverträglich · geruchs- sowie geschmacksneutral · Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C · eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen · für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -50 bis +200°C · Zulassung: NSF-H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
transparent
Marke:
WEICON
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
101
Weitere Suchbegriffe: schmierfett tube, Fette, Lebensmittelfette, Loctite 8104, NSF H1, Schmierstoff, Schmierstoffe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,44*
€ 15,76*
4 Tage
32
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,16*
6 Tage
43
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,88*
€ 16,69*
5 Tage
516
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,62834*
€ 17,41667*
Lager 4BULW
31
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 14,69*
€ 17,64*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 211,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.