Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett NSF-H1 transp.85g Tube WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-8000325887
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26350085
EAN/GTIN:
     4024596076122
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
weicon silikonfett 85g
schmierfett
haftstark · transparent · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · NSF H1-Registrierung, eignet sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen · kann in der Lebensmitteltechnik, der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen · besonders materialverträglich · geruchs- sowie geschmacksneutral · Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C · eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen · für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -50 bis +200°C · Zulassung: NSF-H1
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Inhalt:
85 g
Weitere Suchbegriffe: schmierfett tube, Fette, Lebensmittelfette, NSF H1, Schmierstoff, Schmierstoffe, 8000325887
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,44*
€ 15,76*
4 Tage
32
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,16*
6 Tage
43
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,88*
€ 16,69*
5 Tage
516
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,62834*
€ 17,41667*
5 Tage
43
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,6984*
€ 17,6384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.