Mehrzweckfett , 30566-AA, CRC Universelles Wälz- und Gleitlagerfett. Helles Lithiumseifenfett mit EP-Hochdruck-Additiven. Ideales Lagerfett für Fahrzeuge,Bau- und Werkzeugmaschinen sowie universell...
Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelechtZur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohr...
Temperaturbereich: -30°C bis +140°C Tropfpunkt: > +220°C Vorteile: gute Gleiteigenschaften bei tiefen und hohen Temperaturen, gleichmäßiger, weitgehend verschleißfreier Lauf von Kolbendichtungen, a...
WEICON Silikonfett ist haftstark und transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dicht...
Teroson VR 500TEROSON® VR 500 ist eine Montagepaste, die z.B. gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen eingesetzt wird. Auch besonders für hoch belastete Anwendungen geeignet, z.B. Achslag...
Eigenschaften: Die Schmierpaste vereint die Eigenschaften von hoher Schmierwirksamkeit bei gleichzeitiger Resistenz gegen einen Angriff von Sauerstoff, aggressiven Gasen und Chemikalien, NSF H1 gel...
WEICON Silikonfett ist haftstark und transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dicht...
Teroson VR 500TEROSON® VR 500 ist eine Montagepaste, die z.B. gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen eingesetzt wird. Auch besonders für hoch belastete Anwendungen geeignet, z.B. Achslag...