Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 26350085 Silikonfett NSF-H1 transparent 85 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEICON 26350085 Silikonfett NSF-H1 transparent 85 g
WEICON 26350085 Silikonfett NSF-H1 transparent 85 g
WEICON 26350085 Silikonfett NSF-H1 transparent 85 g
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226017
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26350085
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
weicon silikonfett 85g
schmierfett
Silikonfett NSF-H1 transp.85g Tube WEICON haftstark · transparent · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · NSF H1-Registrierung (Reg.-Nr. 164208), eignet sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen · kann in der Lebensmitteltechnik, der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen · besonders materialverträglich · geruchs- sowie geschmacksneutral · Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C · eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen · für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -50 bis +200°C · Zulassung: NSF-H1
Weitere Informationen:
eClassID:
23060102
HerstellerNr:
26350085
Werksnummer:
8000325887
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Farbe:
transparent
Groesse:
NSF-H1
Produktart:
Silikonfett
Ausfuehrung:
85 g
Weitere Suchbegriffe: schmierfett tube
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 15,43*
4 Tage
52
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 15,81*
2 Tage
49
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 13,40*
€ 15,89*
Lager 1955
70
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,81*
€ 16,35*
5 Tage
840
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,66834*
€ 17,38834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 196,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.