Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel R 88503 N-S 5x 30/5 Schrauben A 2/Dübel-Nylon 100 Stück FISCHER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000230922
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885039200050030
EAN/GTIN:
     4006209503706
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Artikel 88503 Dübel-Nylon N-S Schrauben A 2 FISCHER Nageldübel N-S mit Nagelschrauben · mit Pozidriv-KS Z - Abmessung: N-S 5 x 30/ 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N-S · Gruppencode: 88503.920 · Normart: REYHER-Artikel 88503
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Nageldübel N-S mit Nagelschrauben, mit Pozidriv-Kreu
Material:
Schrauben A 2 / Dübel-Nylon
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2396*
€ 0,3096*
3 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2572*
€ 0,3372*
7 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
6 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2609*
€ 0,3409*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,2729*
€ 0,3529*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2729* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 35,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.