Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 5x30/5 S A2 (100)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050370
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050370
EAN/GTIN:
     4006209503706
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen, Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Effektive Verankerungstiefe:
25 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
3,5 x 38 A2 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
Nylon
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
N
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Stiftform:
Nagelschraube
Material:
Nylon
Produkttyp:
Nageldübel
Material Schraube:
Edelstahl A2
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
325.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2396*
€ 0,3096*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2572*
€ 0,3372*
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2609*
€ 0,3409*
100
€ 4,90*
ab € 0,2652*
€ 0,3478*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.