Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885039200050030 Nageldübel R 88503 N-S 5 x 30/ 5 Schrauben A 2/Dübel-Nyl


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998731
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885039200050030
EAN/GTIN:
     4006209503706
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel R 88503 N-S 5x 30/5 Schrauben A 2/Dübel-Nylon 100 Stück FISCHER Artikel 88503 Dübel-Nylon N-S Schrauben A 2 FISCHER Nageldübel N-S mit Nagelschrauben · mit Pozidriv-KS Z - Abmessung: N-S 5 x 30/ 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: N-S· Gruppencode: 88503.920· Normart: REYHER-Artikel 88503
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885039200050030
Werksnummer:
8000230922
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003100
Gewicht brutto Kg:
0,003100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
N-S 5 x 30/ 5
Norm:
R 88503
Produktart:
Nageldübel
Ausfuehrung:
Schrauben A 2/Dübel-Nylon
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2396*
€ 0,3096*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2572*
€ 0,3372*
7 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2609*
€ 0,3409*
100
€ 4,90*
ab € 0,2652*
€ 0,3478*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 34,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.