Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M1,6x 2-H A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859240016002
EAN/GTIN:
     4043952721711
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 2 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.924 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
1,6 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00929*
€ 0,01365*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0104*
€ 0,0142*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0166*
6 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
5 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.