| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079859240016002 Herst.-Nr.: 079859240016002 EAN/GTIN: 4043952721711 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 2 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.009 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 m 1,6, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7045, M1, 6x2-H, M 1, 6 x 2 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7985162, 07985.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00925* | € 0,0136* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0103* | € 0,0141* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0121* | € 0,0166* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0174* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0137* | € 0,0187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|