Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 1,6 x 2 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 1,6 x 2 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 1,6 x 2 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859240016002
EAN/GTIN:
     4043952721711
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M1,6x 2-H A 2 1000 Stück DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 2 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859240016002
Werksnummer:
8000217247
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 2 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00923*
€ 0,01355*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0166*
7 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0174*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0136*
€ 0,0187*
8 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,014*
€ 0,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.