| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000207666 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069110000100000 EAN/GTIN: 4043952484166 |
| |
|
| | |
| DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 10 M 12 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06911.000 · Normart: DIN 6911 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Oberfläche: | geschwärzt | Form: | Ohne Formfangabe | Material: | Stahl vergütet | Eigenschaft: | Winkelschraubendreher mit Zapfenführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm, din 6911, imbusschlüssel 10mm, 6-Kt., Reyher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,3312* | € 4,5535* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,4061* | € 5,7164* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,794* | € 5,9318* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 4,9704* | € 6,0304* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 4,9604* | € 6,0304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 150,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|