Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 10 M 12 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 10 M 12 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä
Winkelschraubendreher SW 10 M 12 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwä
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395171
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069110000100000
EAN/GTIN:
     4043952484166
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 10 M12 Sta vergütet geschw. 25St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 10 M 12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069110000100000
Werksnummer:
8000207666
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,105600
Gewicht brutto Kg:
0,105600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 10 M 12
Norm:
DIN 6911 6-kant m.Zapfen
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,92*
€ 113,8975*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 109,7325*
€ 143,47*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 120,11*
€ 149,165*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 123,85*
€ 151,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,7125*
€ 171,0425*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,165*
€ 177,50635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,0575*
€ 170,23843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,91*
€ 161,7329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,26*
€ 156,1994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,11*
€ 142,9309
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.