| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069110000100000 Herst.-Nr.: 069110000100000 EAN/GTIN: 4043952484166 |
| |
|
| | |
| DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 10 M 12 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.560 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm, din 6911, imbusschlüssel 10mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW10M12, SW 10 M 12, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM6911100, 06911.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,3412* | € 4,5635* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,3861* | € 5,7164* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,814* | € 5,9418* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 4,9304* | € 6,0504* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 4,9404* | € 6,0504* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 142,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|