Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke ROGNAN 4-in-1 Gr.XL marine NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000143319
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23644-3
EAN/GTIN:
     4025888247305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Marke:
NORWAY
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 29,25*
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 29,28*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,25*
€ 30,32*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 23,67*
€ 30,70*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 24,09*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.