Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000645190
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71832000
EAN/GTIN:
     4011097766454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 160 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 234mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, 0113350092500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 80,80*
€ 102,81*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 83,13*
€ 104,66*
10 Tage
49
€ 5,90*
ab € 83,68*
€ 104,96*
Lager 4BULW
19
€ 5,59*
ab € 83,53*
€ 105,01*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 105,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 481,26*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 675,94*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 68,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,33*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,68*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 114,91*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 304,84*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 389,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.