Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 71832000 HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 71832000 HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 chrom
HANSGROHE 71832000 HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 chrom
HANSGROHE 71832000 HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018967831
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71832000
EAN/GTIN:
     4011097766454
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 160 LOGIS DN 15 chrom ComfortZone 160 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8" Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 234mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Ne
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71832000
Werksnummer:
6000645190
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
315,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,020000
Gewicht brutto Kg:
2,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer 160
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,50*
ab € 81,74*
€ 103,15*
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 81,22*
€ 103,51*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 103,61*
9 Tage
49
€ 5,90*
ab € 83,50*
€ 105,24*
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 83,54*
€ 105,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 480,96*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 671,12*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 67,21*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 85,27*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,85*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 114,68*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 306,81*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 389,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.