Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor Aerotec COMPACK 3 10bar 360l/min 400 V,50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000898497
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     150162005
EAN/GTIN:
     4260405383573
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
diese Schraubenbasis ermöglicht den 24h Betrieb und macht den mobilen Einsatz möglich · Plug and Play kompakt auf engstem Raum · Beistellerbasis für die Nutzung auf Servicemobilen · seitliche Tragegriffe · Gummipuffer zur Vermeidung von Schwingungen · Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter · Schallleistungspegel 86, Schalldruckpegel 69 dB(A) Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 430mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
10 bar
Liefermenge:
360 l/min
Motorleistung:
3 kW
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
44 kg
Breite:
390 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
AEROTEC
Höhe:
550 mm
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.807,24*
€ 1.945,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,08*
€ 1.945,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.828,58*
€ 1.954,01*
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 1.903,17*
€ 2.037,77*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.441,96*
€ 2.577,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,51*
€ 3.067,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,77*
€ 3.043,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,59*
€ 2.949,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,46*
€ 2.906,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,96*
€ 2.905,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.