| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019090357 Herst.-Nr.: 150162005 EAN/GTIN: 4260405383573 |
| |
|
| | |
| Schraubenkompressor Aerotec COMPACK 3 10bar 360l/min 400 V,50 Hz diese Schraubenbasis ermöglicht den 24h Betrieb und macht den mobilen Einsatz möglich · Plug and Play kompakt auf engstem Raum · Beistellerbasis für die Nutzung auf Servicemobilen · seitliche Tragegriffe · Gummipuffer zur Vermeidung von Schwingungen · Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter · Schalldruckpegel 86 LWA/69 dB Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 390mm · Gewicht: 44kg · Tiefe: 430mm · Höhe: 550mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 21060701 | HerstellerNr: | 150162005 | Werksnummer: | 4000898497 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 630,00 | Gewicht netto Kg: | 49,000000 | Gewicht brutto Kg: | 49,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 bar | Produktart: | Schraubenkompressor | Ausfuehrung: | 3 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.814,81* | € 1.890,67* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.814,84* | € 1.890,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,26* | € 1.899,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.825,03* | € 2.009,72* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.912,71* | € 2.056,9416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|