Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührgerät RW 1600 A 1600 W M14 140mm ATIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000896589
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     319002
EAN/GTIN:
     4004265010923
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer
großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,7kg · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1600 W
Rührkorb-Ø:
140 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Lastdrehzahl:
0-380 / 0-600 min-¹
Rührgutmenge:
90 l
Steckertyp:
C
Marke:
ATIKA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handmixer, Handrührwerke, Rührer, Rührgerät, Rührwerke
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 8,90*
ab € 82,48*
€ 96,28*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 83,16*
€ 96,91*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 97,21*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 85,52*
€ 99,75*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 95,20*
€ 109,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.