Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührgerät RW 1600 A 1600 W M14 140mm ATIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000896589
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     319002
EAN/GTIN:
     4004265010923
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer
großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem MischgutWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6,7kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handmixer, Handrührwerke, Rührer, Rührgerät, Rührwerke
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 5,99*
ab € 78,71*
€ 91,41*
1 Tag
38
€ 5,50*
ab € 79,98*
€ 92,78*
Lager 2478
38
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 93,21*
5 Tage
38
€ 8,90*
ab € 82,76*
€ 95,83*
1 Tag
27
€ 5,59*
ab € 85,13*
€ 98,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.