Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 80W 480GradC Leistung 80W Anheizzeit ca.2,5 min STANNOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000872245
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     750800
EAN/GTIN:
     4006062508009
Suchbegriffe:
Lötkolben
stannol lötkolben
lötkolben
lötkolben 230 v
gebogene, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 2,5min · Lötspitzentemperatur: 480°C · Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Marke:
STANNOL
Weitere Suchbegriffe: ERSA, STANNOL
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 24,97*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 19,77*
€ 25,10*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 25,52*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 26,19*
Lager 4BULW
34
1
€ 5,59*
ab € 27,40*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stannol
940138
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.