| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000289133 Herst.-Nr.: 750800 EAN/GTIN: 4006062508009 |
| |
|
| | |
| Lötkolben 80W 480GradC Leistung 80W Anheizzeit ca.2,5 min STANNOL gebogene, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 2,5min · Lötspitzentemperatur: 480°C · Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | eClassID: | 21080101 | HerstellerNr: | 750800 | Werksnummer: | 4000872245 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 104,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,02* | € 24,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,24* | € 24,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,73* | € 25,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,86* | € 25,42* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,29* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|