Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.11,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000861115
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861115
EAN/GTIN:
     4015448515500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
11,5 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Spirallänge:
128 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,02*
4 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,05*
Lager 4BULW
11
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,71*
€ 6,17*
6 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,51*
4 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 6,01*
€ 7,90*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 30,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861125
ab € 5,16*
Ähnlich
PROMAT
4000861120
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000861130
ab € 5,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861128
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000861129
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.